Intl Zcm2200'ü başlatın | Korumalı ve 3 Bellek Yuvalı Tek Kullanımlık Bant | 11k001 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM2200 Teyp Tek Kullanımlık Korumalı ve 3 Bellek Yuvalı | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL Korumalı ve 2200 Bellek Yuvalı ZCM3 Tek Kullanımlık Bant

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FXK Modeli: ZCM2200Çapraz Referans: 11K001
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
€1,154.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
Kesim Doğruluğu+/- 0.04 "
Kesme Uzunluğu1.2 ila 39 "
Yükseklik6.5 "
uzunluk9.8 "
Uzunluk AyarıDijital
Maks. Dış Çapı Rulo.7"
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bellek3
Bant Teslim Uzunluğu1.20 "39 için"
Bant Genişliği0.28 ila 2 "
Gerilim117V
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM2200B Koruyucu ve 3 Mem Yuvalı Tek Kullanımlık Dar Bant | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "€1,366.23
START INTERNATIONAL ZCM2200K Teyp, 3 Hafıza Korumalı Katlayıcı ile Tek Kullanımlık | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€1,737.05
START INTERNATIONAL ZCM2200NM Teyp Tek Kullanımlık Korumalı ve 3 Bellek Yuvalı | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "€1,452.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL Korumalı ve 2200 Bellek Yuvalı ZCM3 Tek Kullanımlık Bant
€1,154.32 / Adet