STEEL KING SBRUM400108P Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi 108 L Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Basamaklı Kiriş |
Renk | Haşhaş Portakal |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 4 1 / 16 " |
uzunluk | 108 " |
Yükleme kapasitesi | 4180 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 4.187 " |
toplam Genişlik | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 11.59 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM400096ZCP | 4 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 96 " | 5080 lb | 4.187 " | 96 " | €107.69 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM475096ZCP | 5 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 96 " | 6080 lb | 5 1 / 16 " | 96 " | €132.20 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550108ZCP | 5 9 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €177.88 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550144ZCP | 5 9 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 144 " | 4780 lb | 5 1 / 16 " | 144 " | €219.45 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUG600144ZCP | 6 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 144 " | - | 6 1 / 16 " | 144 " | €251.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00