STEEL KING SBRUM475096ZCP Sismik Kaynaklı Basamaklı Kiriş 96 İnç Uzunluk Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi |
Renk | Haşhaş Portakal |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 5 1 / 16 " |
uzunluk | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 6080 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 5 1 / 16 " |
toplam Genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 12.85 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM400096ZCP | 4 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 96 " | 5080 lb | 4.187 " | 96 " | €113.41 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM400108P | 4 1 / 16 " | Kaynaklı Basamaklı Kiriş | 108 " | 4180 lb | 4.187 " | 108 " | €124.48 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550108ZCP | 5 9 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €162.53 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550144ZCP | 5 9 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 144 " | 4780 lb | 5 1 / 16 " | 144 " | €206.56 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUG600144ZCP | 6 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 144 " | - | 6 1 / 16 " | 144 " | €220.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00