STEEL KING SBRUM550144ZCP Sismik Kaynaklı Basamaklı Kiriş 144 L Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi |
Renk | Haşhaş Portakal |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 5 9 / 16 " |
uzunluk | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 4780 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 5 1 / 16 " |
toplam Genişlik | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 14.13 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM400096ZCP | 4 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 96 " | 5080 lb | 4.187 " | 96 " | €113.41 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM475096ZCP | 5 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 96 " | 6080 lb | 5 1 / 16 " | 96 " | €132.34 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM400108P | 4 1 / 16 " | Kaynaklı Basamaklı Kiriş | 108 " | 4180 lb | 4.187 " | 108 " | €124.48 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550108ZCP | 5 9 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €162.53 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUG600144ZCP | 6 1 / 16 " | Sismik Kaynaklı Basamak Kirişi | 144 " | - | 6 1 / 16 " | 144 " | €220.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00