STENS 330-266 Çim Biçme Makinesi Bıçağı 16 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çim Biçme Makinesi Bıçağı |
Bıçak Tipi | Standart |
Merkez Delik | 11 / 16 " |
uzunluk | 16 " |
beden | W 2 "Kalınlık .187 Merkez Delik 11/16" |
Kalınlık | 0.19 " |
Tip | Düz |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8208403000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak Tipi | uzunluk | beden | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | Çentikli | 18 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .250 Merkez Delik 5/8" | 0.25 " | Düz, Yüksek Kaldırma | 2.5 " | €24.22 | ||
340099 | Çentikli | 21 " | W 3 "Kalınlık .203 Merkez Delik 5/8" | 0.203 " | Düz, Yüksek Kaldırma | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
345037 | Standart | 21.625 " | W 2-1 / 4 "Kalınlık .134 Merkez Delik 7/16" | 0.134 " | Düz | 2.25 " | €19.75 | ||
345203 | Standart | 20.875 " | W 2-1 / 4 "Kalınlık .134 Merkez Delik 7/16" Dış Delik 3/8 " | 0.134 " | Oluşturulan | 2.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
345397 | Standart | 21 " | W 2 1/4 "Kalınlık .134 Merkez Delik 7/16" Dış Delik 3/8 " | 0.134 " | Oluşturulan | 2.25 " | €23.38 | ||
355079 | malçlama | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 5/8" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
355275 | malçlama | 18 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 15/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00