Stiebel Eltron Dhc 4-3 Klasik | Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277v, 4500w, 17a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STIEBEL ELTRON DHC 4-3 CLASSIC Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277V, 4500W, 17A | CH6NXR 61KM36

STIEBEL ELTRON DHC 4-3 KLASİK Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277V, 4500W, 17A

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NXR Model: DHC 4-3 KLASİKÇapraz Referans: 61KM36
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
€286.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tankless Su Isıtıcı
Amper17A
derinlik3 7 / 8 "
ElementsBakır Kaplı
Yükseklik14 3 / 16 "
Min. Akış Aktivasyonu0.43 dev / dak
Faz1
Sıcaklık. menzil82 ila 130 Deg. F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış61 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış20 Derece F
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış8 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış5 Derece F
Gerilim277V
Su bağlantısı1 / 2 NPT
Su Isıtıcı UygulamasıGenel Amaçlı
Watt4500W
genişlik7 15 / 16 "
Tel Boyutu12 / 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Menşe ÜlkesiAlmanya

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimWattTel BoyutuÜcret
STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, Genel Amaçlı, 240/208V, 9600W, 40A | CH6NXM 61KM41 DHC 10-2 KLASİK40A240V / 208V9600W8 / 2 AWG€286.95
STIEBEL ELTRON DHC 3-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, Genel Amaçlı, 240/208V, 3300W, 14A | CH6NXP 61KM34 DHC 3-2 KLASİK14A240V / 208V3300W14 / 2 AWG€286.95
STIEBEL ELTRON DHC 4-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, Genel Amaçlı, 240/208V, 3800W, 16A | CH6NXQ 61KM35 DHC 4-2 KLASİK16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG€286.95
STIEBEL ELTRON DHC 5-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, Genel Amaçlı, 240/208V, 4800W, 20A | CH6NXT 61KM37 DHC 5-2 KLASİK20A240V / 208V4800W12 / 2 AWG€286.95
STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, Genel Amaçlı, 240/208V, 6000W, 25A | CH6NXU 61KM38 DHC 6-2 KLASİK25A240V / 208V6000W10 / 2 AWG€286.95
STIEBEL ELTRON DHC 9-3 CLASSIC Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277V, 9000W, 32.5A | CH6NXW 61KM40 DHC 9-3 KLASİK32.5A277V9000W8 / 2 AWG€286.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STIEBEL ELTRON DHC 4-3 KLASİK Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277V, 4500W, 17A
€286.95 / Adet