STIEBEL ELTRON DHC 9-3 KLASİK Genel Amaçlı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 277V, 9000W, 32.5A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tankless Su Isıtıcı |
Amper | 32.5A |
derinlik | 3 7 / 8 " |
Elements | Bakır Kaplı |
Yükseklik | 14 3 / 16 " |
Min. Akış Aktivasyonu | 0.8 dev / dak |
Faz | 1 |
Sıcaklık. menzil | 82 ila 130 Deg. F |
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış | 41 Derece F |
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış | 15 Derece F |
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış | 10 Derece F |
Gerilim | 277V |
Su bağlantısı | 1 / 2 NPT |
Watt | 9000W |
genişlik | 7 15 / 16 " |
Tel Boyutu | 8 / 2 AWG |
Menşe Ülkesi | Almanya |
Model | Amper | Gerilim | Watt | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 KLASİK | 40A | 240V / 208V | 9600W | 8 / 2 AWG | €319.25 | TEKLİF TALEBİ
|
DHC 3-2 KLASİK | 14A | 240V / 208V | 3300W | 14 / 2 AWG | €319.25 | TEKLİF TALEBİ
|
DHC 4-2 KLASİK | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2 AWG/14/2 AWG | €319.25 | TEKLİF TALEBİ
|
DHC 4-3 KLASİK | 17A | 277V | 4500W | 12 / 2 AWG | €313.53 | TEKLİF TALEBİ
|
DHC 5-2 KLASİK | 20A | 240V / 208V | 4800W | 12 / 2 AWG | €321.68 | TEKLİF TALEBİ
|
DHC 6-2 KLASİK | 25A | 240V / 208V | 6000W | 10 / 2 AWG | €313.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00