Straub Str20500 | Kavrama L Kaplin, 2-1/2 İnç Boru Boyutu | 5mtc0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRAUB STR20500 Kavrama L Kaplin, 2-1/2 İnç Boru Boyutu | AE4UBF 5MTC0

STRAUB STR20500 Kavrama L Kaplin, 2-1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4UBF Modeli: STR20500Çapraz Referans: 5MTC0
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
€356.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grip L Boru Bağlantısı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Cıvata Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Cıvata Ölçüsü6 mm Allen
Conta MalzemesiEPDM
uzunluk3 7 / 10 "
Maks. Basınç232 psi
Cıvata Sayısı2
Boru Boyutu2.5 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 212 Derece F
UPC696505000876
Vakum Değerlendirmesi28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiCıvata ÖlçüsüuzunlukCıvata SayısıBoru BoyutuÜcret
STRAUB STR20000 Kavrama L Kaplin, 3/4 İnç Boru Boyutu | AE4UBA 5MTA5 STR20000316 Paslanmaz Çelik5 mm Allen1 4 / 5 "13 / 4 "€177.08
STRAUB STR20100 Kavrama L Kaplin, 1 İnç Boru Boyutu | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 Paslanmaz Çelik5 mm Allen1 4 / 5 "11"€187.57
STRAUB STR20200 Kavrama L Kaplin, 1-1/4 İnç Boru Boyutu | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 Paslanmaz Çelik6 mm Allen2 2 / 5 "11.25 "€228.17
STRAUB STR20300 Kavrama L Kaplin, 1-1/2 İnç Boru Boyutu | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 Paslanmaz Çelik6 mm Allen2 2 / 5 "11.5 "€237.09
STRAUB STR20450 Kavrama L Kaplin, 2 İnç Boru Boyutu | AE4UBE 5MTA9 STR20450316 Paslanmaz Çelik6 mm Allen3"12"€279.17
STRAUB STR20650 Kavrama L Kaplin, 3 İnç Boru Boyutu | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 Paslanmaz Çelik6 mm Allen3 7 / 10 "23"€388.04
STRAUB STR20900 Kavrama L Kaplin, 4 İnç Boru Boyutu | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 Paslanmaz Çelik6 mm Allen3 7 / 10 "24"€428.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRAUB STR20500 Kavrama L Kaplin, 2-1/2 İnç Boru Boyutu
€356.13 / Adet