Straub STR21400 Grip-L boru kaplini, farklı malzeme ve boyutlardaki boruları birleştirerek güvenli ve sızdırmaz bir bağlantı sağlar ve kaynak veya diş açma ihtiyacını ortadan kaldırır. Belediye su ve atık su sistemleri, endüstriyel tesisler, kimya tesisleri ve petrol ve gaz endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Straub STR21400 Grip-L boru kaplininin diş bazlı bir tutuşu vardır ve sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygunluğu garanti eden düşük kurşun sertifikasıyla birlikte gelir.
- Bu kaplin, topraklama veya elektriksel süreklilik için boru bağlantısı boyunca elektriksel iletkenlik sağlar.
- Zorlu yüksek basınçlı ortamlarda güvenilir performans sağlayarak 232 psi'ye kadar basınçlarda çalıştırılabilir.
- Bu Straub kaplin, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Straub kavramada diş bazlı kavrama nasıl çalışıyor?
A. Kaplinin diş bazlı kavraması kendisini borunun yüzeyine sabitleyerek eksenel koruma sağlar. Bu özellik, iç basınç arttıkça güçlenerek borunun kaplinden çıkmasını engeller.
S. Bu 8 inçlik boru bağlantısının bakımı nasıl yapılır?
A. Kaplinlerde ve bağlı borularda sızıntı, korozyon veya hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir sorun tespit edilirse, bağlantıların sıkılması veya hasarlı bileşenlerin değiştirilmesi dahil olmak üzere sorunları derhal giderin. Kaplinleri temiz tutun ve sızdırmazlığını etkileyebilecek kalıntı veya kirletici maddelerden uzak tutun. Bozulmayı önlemek için kullanılmadığı zamanlarda kuru, korunaklı bir alanda uygun şekilde saklanması da tavsiye edilir.