Streamlight 61052 | Far Led'i 120 Lm | 1pjh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9

STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XHJ Model: 61052Çapraz Referans: 1PJH9
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
€81.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Far
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi3.5 saat. (yüksek) / 10 sa. (med) / 55 saat. (düşük)
Pil BoyutuAAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi60 m (yüksek) / 35 m (orta) / 20 m (düşük)
Gövde RengiSarı
Vücut Çapı1.75 "
gövde MalzemesiABS Termoplastik
Mum Gücü900 (yüksek) / 375 (orta) / 100 (düşük)
Çap2.4 "
Düşme Derecesi2m
El feneri SınıfıSanayi
odakTaşkın Işın
Etki dayanıklılığı2m
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba Tipi(7) 5 mm LED
uzunluk1.75 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı120 L (yüksek) / 45 L (orta) / 13 L (düşük)
Işık Çıkış Modları(7) LED, (3) LED, (1) LED
lümen120 L (yüksek) / 45 L (orta) / 13 L (düşük)
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı120
MontajKayış
Montaj TipiKayış
Pil Sayısı3
Kayış Sayısı2
Tepe Işın Yoğunluğu900 / 100cd
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi3 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Div. 2
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf 1 Böl 2, Grup A, B, C, D, Sınıf 2, Böl 2, Grup F, G, Sınıf 3 T5
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık5.5 oz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8513104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesipiller DahilPil Yanma SüresiÇapDüşme DerecesiEl feneri SınıfıodakEtki dayanıklılığıÜcret
STREAMLIGHT 61101 Far Led 12/27 Açık Yeşil | AF6BQJ 9W848 61101TermoplastikYok hayır40 saat.0.85 "OylanmamışGenel AmaçlıSabitBelirtilmemiş€7.69
STREAMLIGHT 61304 Endüstriyel Far LED Siyah | AG9HFY 20JN14 61304AlüminyumEvet1.5/2.7/20 saat.-1.0mSanayi--€158.42
STREAMLIGHT 61602 Far LED Sarı | AH6DNY 35XM74 61602PlastikEvet3.5 / 10 saat.-2.0mSanayi--€140.58
STREAMLIGHT 61603 Far LED Siyah | AH6DNZ 35XM75 61603PlastikEvet3.5 / 10 saat.-2.0mSanayi--€122.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm
€81.49 / Adet