Streamlight 61304 | Endüstriyel Far Led Siyah | 20jn14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 61304 Endüstriyel Far LED Siyah | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Endüstriyel Far LED'i Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HFY Model: 61304Çapraz Referans: 20JN14
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
€158.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Far
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi1.5/2.7/20 saat.
Pil BoyutuCR123A
Pil TipiLityum-İyon
Işın mesafesi184 / 76 / 33m
Gövde RengiSiyah
Vücut Çapı1.2 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Düşme Derecesi1.0m
El feneri SınıfıSanayi
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif MalzemeCam
Işık Çıkış ModlarıYüksek / Orta / Düşük
lümen635/105/20
Lümen Aralığı450 için 750
Maksimum Lümen Çıkışı635
Montaj TipiKayış
Pil Sayısı2
Tepe Işın Yoğunluğu8500 / 1540 / 280cd
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi1.8 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık6.60 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)12.07
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Şarj edilebilir: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesipiller DahilPil Yanma SüresiÇapDüşme DerecesiEl feneri SınıfıodakEtki dayanıklılığıÜcret
STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS TermoplastikEvet3.5 saat. (yüksek) / 10 sa. (med) / 55 saat. (düşük)2.4 "2mSanayiTaşkın Işın2m€81.49
STREAMLIGHT 61101 Far Led 12/27 Açık Yeşil | AF6BQJ 9W848 61101TermoplastikYok hayır40 saat.0.85 "OylanmamışGenel AmaçlıSabitBelirtilmemiş€7.69
STREAMLIGHT 61602 Far LED Sarı | AH6DNY 35XM74 61602PlastikEvet3.5 / 10 saat.-2.0mSanayi--€140.58
STREAMLIGHT 61603 Far LED Siyah | AH6DNZ 35XM75 61603PlastikEvet3.5 / 10 saat.-2.0mSanayi--€122.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 61304 Endüstriyel Far LED'i Siyah
€158.42 / Adet