Streamlight 61602 | Far Led Sarı | 35xm74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 61602 Far LED Sarı | AH6DNY 35XM74

STREAMLIGHT 61602 Far LED'i Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6DNY Model: 61602Çapraz Referans: 35XM74
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
€140.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Far
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi3.5 / 10 saat.
Pil BoyutuÖzel
Pil TipiLityum-İyon
Işın mesafesi82 / 40m
Gövde RengiSarı
Vücut Çapı2.5 "
gövde MalzemesiPlastik
Düşme Derecesi2.0m
El feneri SınıfıSanayi
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Işık Çıkış ModlarıDüşük / yüksek
lümen125
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı125
Montaj TipiKayış
Pil Sayısı1
Tepe Işın Yoğunluğu1700 / 400cd
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi3.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar Türübükülme
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık4.00 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)11.68
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Şarj edilebilir: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesipiller DahilPil Yanma SüresiÇapDüşme DerecesiEl feneri SınıfıodakEtki dayanıklılığıÜcret
STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS TermoplastikEvet3.5 saat. (yüksek) / 10 sa. (med) / 55 saat. (düşük)2.4 "2mSanayiTaşkın Işın2m€81.49
STREAMLIGHT 61101 Far Led 12/27 Açık Yeşil | AF6BQJ 9W848 61101TermoplastikYok hayır40 saat.0.85 "OylanmamışGenel AmaçlıSabitBelirtilmemiş€7.69
STREAMLIGHT 61304 Endüstriyel Far LED Siyah | AG9HFY 20JN14 61304AlüminyumEvet1.5/2.7/20 saat.-1.0mSanayi--€158.42
STREAMLIGHT 61603 Far LED Siyah | AH6DNZ 35XM75 61603PlastikEvet3.5 / 10 saat.-2.0mSanayi--€122.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 61602 Far LED'i Sarı
€140.58 / Adet