Stren-flex Tts1-904-3 | 30h969 Ağ Askısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX TTS1-904-3 Web Sling Üçgen Üçgen 3 Ayak 6400 Lb. Genişlik 4 In | AC4RTC 30H969

STREN-FLEX TTS1-904-3 Web Sapan Üçgen Üçgen 3 Feet 6400 Lb. Genişlik 4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4RTC Modeli: TTS1-904-3Çapraz Referans: 30H969
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
€608.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi12,800 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi5000 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu12 "
uzunluk3ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi2 yazın
Askı TipiÜçgen ve Üçgen (Çelik)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi6400 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik4"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesigenişlikGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıÜcret
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "4ft.1€755.41
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Üçgen Gerdanlık 8ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "8ft.1€779.17
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Üçgen Gerdanlık 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "12ft.1€802.86
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Üçgen Gerdanlık 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "18ft.1€838.32
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Üçgen Gerdanlık 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "20ft.1€850.09
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "4ft.1€1,319.51
STREN-FLEX TCS1-906-8 Ağ Sapan Üçgen Gerdanlık 8ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "8ft.1€1,356.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX TTS1-904-3 Web Sapan Üçgen Üçgen 3 Feet 6400 Lb. Genişlik 4 inç
€608.55 / Adet