STRONG HOLD 36-243-3DB Depolama Dolabı 12 Ölçer 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Çekmece İçi Derinliği | 20-1 / 8 " |
Çekmece İçi Yüksekliği | 46 " |
Çekmece İçi Genişliği | 29-15 / 16 " |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 3 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 308.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Toplam Çekmece Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-244-3DB | 3 | 4 | 3 | €3,761.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-242-7DB | 7 | 2 | 7 | €5,659.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-241-8DB | 8 | 1 | 8 | €6,027.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00