STRONG HOLD 36-BC-244 Kapıcılık Depolama Dolabı Kaynaklı, 12 Ölçü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapıcılık Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1025 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 225.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montaj | Kabine Rengi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46-BC-244-YEŞİL | montajlı | Federal Yeşil | 72 " | 48 " | 1375 lb | €4,352.92 | TEKLİF TALEBİ
|
46-M.Ö.-244 | Kaynaklı | Koyu gri | 78 " | 48 " | 1375 lb | €4,352.92 | TEKLİF TALEBİ
|
56-M.Ö.-244 | Kaynaklı | Koyu gri | 78 " | 60 " | 1750 lb | €5,290.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00