STRONG HOLD 46-BC-244-GREEN Temizlikçi Saklama Dolabı Montajlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapıcılık Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Federal Yeşil |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 1375 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 267.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montaj | Kabine Rengi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36-M.Ö.-244 | Kaynaklı | Koyu gri | 78 " | 36 " | 1025 lb | €3,428.08 | TEKLİF TALEBİ
|
46-M.Ö.-244 | Kaynaklı | Koyu gri | 78 " | 48 " | 1375 lb | €4,220.07 | TEKLİF TALEBİ
|
56-M.Ö.-244 | Kaynaklı | Koyu gri | 78 " | 60 " | 1750 lb | €5,015.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00