STRONG HOLD 36-BS-244 Bin Dolap H 78 W 36 4 Raf 94 Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kapı Başına Kutu | 80/64 |
Kabine Tipi | Çöp Dolabı |
Renk | Gri |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 144 |
Gemi ağırlığı (kg) | 246.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | ölçü | Yükseklik | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-BS-244 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 144 | €4,451.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 176 | €4,646.25 | ||
46-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 184 | €6,155.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 164 | €4,149.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 164 | €5,937.11 | ||
46-BSCW-241-3WLR | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 165 | €5,487.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BB-240/1 | Koyu gri | fırınlanmış emaye | 12 | 78 " | - | - | €3,056.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00