STRONG HOLD 46-BS-244 Çöp Kovası, 78 x 48, 4 Raf, 144 Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kapı Başına Kutu | 80/64 |
Kabine Tipi | Çöp Dolabı |
Renk | Gri |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Kutu Sayısı | 144 |
Gemi ağırlığı (kg) | 299.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | ölçü | Yükseklik | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-BS-244 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 144 | €3,678.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 176 | €4,646.25 | ||
46-BB-240 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 184 | €6,155.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 36 " | 164 | €4,149.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BBS-243 | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 164 | €5,937.11 | ||
46-BSCW-241-3WLR | Gri | Emaye | 12 saat | - | 48 " | 165 | €5,487.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-BB-240/1 | Koyu gri | fırınlanmış emaye | 12 | 78 " | - | - | €3,056.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00