STRONG HOLD 36-CSU-244 Raf Ünitesi 72inh 36inw 24ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 2 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 165.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Ayarları | Raf Kapasitesi | Raf Stili | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1350 lb | Kapalı | 40 " | €6,655.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "Artımlar | 850 lb | Kapalı | 52 " | €8,467.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1200 lb | Açılış | 48 " | €2,034.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1600 lb | Açılış | 48 " | €2,292.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 2000 lb | Açılış | 60 " | €2,978.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | 2 "Artışlar | 1350 lb | Kapalı | 36 " | €2,546.50 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | 2 "Artışlar | 1900 lb | Kapalı | 36 " | €2,679.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00