STRONG HOLD 36-V-244 Depolama Dolabı, 78 x 36 İnç Boyut, 12 Ölçü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 213.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Malzeme | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
46-V-244 | Emaye | Çelik | 48 " | 1200 lb | €3,481.18 | TEKLİF TALEBİ
|
56-V-244 | Emaye | Çelik | 60 " | 1650 lb | €4,222.51 | TEKLİF TALEBİ
|
36-V-244SS | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 36 " | 1900 lb | €12,775.19 | TEKLİF TALEBİ
|
56-V-244SS | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 60 " | 1650 lb | €17,116.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00