STRONG HOLD 36-V-244SS Depolama Dolabı 12 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 213.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Malzeme | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-V-244 | Emaye | Çelik | 36 " | 1900 lb | €3,431.94 | TEKLİF TALEBİ
|
46-V-244 | Emaye | Çelik | 48 " | 1200 lb | €3,481.18 | TEKLİF TALEBİ
|
56-V-244 | Emaye | Çelik | 60 " | 1650 lb | €4,222.51 | TEKLİF TALEBİ
|
56-V-244SS | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 60 " | 1650 lb | €17,116.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00