STRONG HOLD 46-24-2TPL Gardırop Dolabı (2) Geniş (4) Açıklıklar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Emaye |
Kolu tipi | Çelik |
Açılış Başına Kancalar | (2) Bir Uçlu Kancalar |
Miras | Dahil |
Kilit tipi | Asma kilit |
Dolap Yapılandırması | (2) Geniş, (4) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | İçi Dolu |
Malzeme | Sıcak Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 21.5 " |
Açılış yüksekliği | 32.75 " |
Açılış genişliği | 21.5 " |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 50 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 351.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | aşama | Dolap Yapılandırması | Soyunma Kapısı Tipi | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-24-2TL | İki | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | İçi Dolu | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | €7,194.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
16-18-1TL | Bir | (1) Geniş, (1) Açılır | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 14 " | €2,106.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-18-1TL | Bir | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | €3,607.63 | ||
46-18-1TL | Bir | (4) Geniş, (4) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | €5,801.92 | ||
66-18-1TL | Bir | (6) Geniş, (6) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | €8,809.13 | ||
86-18-1TL | Bir | (8) Geniş, (8) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | €11,658.41 | ||
36-18-2TL | İki | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | €4,233.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00