STRONG HOLD 16-18-1TSL Gardırop Dolabı 1 Katlı 3 noktalı Montajlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Emaye |
Kolu tipi | Çelik |
Miras | Dahil |
Kilit tipi | Asma kilit |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Sıcak Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 18 " |
Açılış yüksekliği | 66.75 " |
Açılış genişliği | 10 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 14 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | aşama | Dolap Yapılandırması | Soyunma Kapısı Tipi | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-24-2TL | İki | (2) Geniş, (4) Açıklıklar | İçi Dolu | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 50 " | €5,445.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
66-24-2TL | İki | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | İçi Dolu | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | €7,194.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-18-1TL | Bir | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | €3,607.63 | ||
46-18-1TL | Bir | (4) Geniş, (4) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | €5,801.92 | ||
66-18-1TL | Bir | (6) Geniş, (6) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | €8,809.13 | ||
86-18-1TL | Bir | (8) Geniş, (8) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | €11,658.41 | ||
36-18-2TL | İki | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | Panjurlu | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | €4,233.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00