STRONG HOLD 46-244 Depolama Dolabı, 78 x 48 İnç Boyut, 12 Ölçü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 1200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 259.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Bitiş | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 36 " | 1900 lb | €2,798.50 | ||
45-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 48 " | 1200 lb | €3,437.63 | ||
55-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 60 " | 1650 lb | €4,003.32 | ||
65-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 72 " | 1525 lb | €4,698.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-244 | - | Emaye | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1900 lb | €2,858.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
56-244 | - | Emaye | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1650 lb | €4,633.43 | ||
36-204 | - | Elektrostatik Boyalı Emaye | 12 | 4 | 20 " | 78 " | 36 " | 1600 lb | €3,197.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00