STRONG HOLD 65-243 Depolama Dolabı 12 Ölçer 66 İnç H 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Raf Kapasitesi | 1525 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 326.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Bitiş | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 36 " | 1900 lb | €3,053.47 | ||
45-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 48 " | 1200 lb | €3,808.09 | ||
55-243 | - | Emaye | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 60 " | 1650 lb | €4,092.98 | ||
36-244 | - | Emaye | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1900 lb | €3,075.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-244 | - | Emaye | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1200 lb | €3,978.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
56-244 | - | Emaye | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1650 lb | €5,062.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
36-204 | - | Elektrostatik Boyalı Emaye | 12 | 4 | 20 " | 78 " | 36 " | 1600 lb | €3,296.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00