STRONG HOLD 56-LD-244SS Depolama Dolabı 12 Ölçü 78 İnç H 60 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 314.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Bitiş | Malzeme | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-LD-243 | Koyu gri | Emaye | Çelik | 3 | 66 " | 48 " | 1200 lb | €4,297.98 | ||
46-LD-244 | Koyu gri | Emaye | Çelik | 4 | 78 " | 48 " | 1200 lb | €4,778.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
56-LD-244 | Koyu gri | Emaye | Çelik | 4 | 78 " | 60 " | 1650 lb | €5,403.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
45-LD-243SS | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 3 | 66 " | 48 " | 1200 lb | €14,917.00 | ||
46-LD-244SS | Koyu gri | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 4 | 78 " | 48 " | 1200 lb | €15,754.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00