STRONG HOLD 65-DS-246 Depolama Dolabı 12 Ölçer 66 İnç H 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Çift |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Raf Kapasitesi | 1950 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 323.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 36 " | 950 lb | €3,380.82 | |
36-DS-248 | Emaye | 8 | 78 " | 36 " | 950 lb | €3,642.42 | |
45-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 48 " | 1275 lb | €4,173.88 | |
55-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 60 " | 1600 lb | €4,647.85 | |
46-DS-248 | Elektrostatik Boyalı Emaye | 8 | 78 " | 48 " | 1275 lb | €4,077.89 | TEKLİF TALEBİ
|
56-DS-248 | Elektrostatik Boyalı Emaye | 8 | 78 " | 60 " | 1600 lb | €4,590.88 | TEKLİF TALEBİ
|
66-DS-248 | Elektrostatik Boyalı Emaye | 8 | 78 " | 72 " | 1950 lb | €5,194.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00