STRONG HOLD 56-DS-248 Depolama Dolabı, 78 x 60 İnç Boyut, 12 Ölçü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Çift |
Bitiş | Elektrostatik Boyalı Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1600 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 335.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 36 " | 950 lb | €3,380.82 | |
36-DS-248 | Emaye | 8 | 78 " | 36 " | 950 lb | €3,642.42 | |
45-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 48 " | 1275 lb | €4,173.88 | |
55-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 60 " | 1600 lb | €4,647.85 | |
65-DS-246 | Emaye | 6 | 66 " | 72 " | 1950 lb | €4,617.18 | TEKLİF TALEBİ
|
46-DS-248 | Elektrostatik Boyalı Emaye | 8 | 78 " | 48 " | 1275 lb | €4,077.89 | TEKLİF TALEBİ
|
66-DS-248 | Elektrostatik Boyalı Emaye | 8 | 78 " | 72 " | 1950 lb | €5,194.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00