STRONG HOLD 66-304 Depolama Dolabı 12 Ölçer 78 İnç H 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Raf Kapasitesi | 1525 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 441.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
35-303 | 3 | 66 " | 36 " | 1900 lb | €4,614.55 | |
36-304 | 4 | 78 " | 36 " | 1900 lb | €4,908.05 | TEKLİF TALEBİ
|
45-303 | 3 | 66 " | 48 " | 1200 lb | €6,522.80 | |
46-304 | 4 | 78 " | 48 " | 1200 lb | €5,986.39 | TEKLİF TALEBİ
|
55-303 | 3 | 66 " | 60 " | 1650 lb | €6,156.73 | |
56-304 | 4 | 78 " | 60 " | 1650 lb | €6,059.42 | TEKLİF TALEBİ
|
65-303 | 3 | 66 " | 72 " | 1525 lb | €6,617.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00