STRONG HOLD 93-WB-303-1DB Tezgah Üstü Çelik Tablalı W 108 H34 D30
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Tezgahı |
Çekmece Sayısı | 1 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 34 |
Üst Malzeme | 7 ga. Çelik |
Üst genişlik | 108 " |
Tip | 12 Gauge Steel |
Gemi ağırlığı (kg) | 372.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 284.48 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
73-WB-303-1DB | 84 " | €6,552.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
83-WB-303-1DB | 96 " | €6,953.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00