STRONG HOLD T7236-2DB-SSTOP Tezgahı 72wx36dx34 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Parlak Mavi |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Koyu gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 7 / 64 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 277.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | derinlik | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Kenar türü | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | Gri | 24 " | 30 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €1,460.41 | ||
T3024-AL | 1.75 " | Gri | 24 " | 30 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 30 ila 40 " | €1,928.61 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | Gri | 30 " | 48 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €2,559.68 | ||
T6036-2DB | 14 saat | Gri | 36 " | 60 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €2,893.07 | ||
T4830-4DB-KL | 14 saat | Gri | 30 " | 48 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,286.15 | ||
T6036-4DB-KL | 14 saat | Gri | 36 " | 60 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,663.26 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | Paslanmaz çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,020.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00