SUMNER 781403 Silindir Başlı Boru Sehpası 36 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Kafalı Boru Standı |
Bacak Tipi | sert |
Yükleme kapasitesi | 2500 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Bacak Açma | 29-5 / 8 " |
Toplam yükseklik | 36.5 " |
Boru Kapasitesi | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00