SUNCAST BMC7200 Boy Boyu Raflı Saklama Dolabı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kabine Rengi | Platin |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | mat |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Reçine |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 20.25 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Raf Kapasitesi | 75 lb |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403708031 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00