KIDDE Karbonmonoksit Alarmı
stil | Model | derinlik | Dijital Okuma | Yükseklik | Güç Kaynağı | genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KN-COB-IC | - | Yok hayır | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | €81.05 | |
B | KN-COP-IC | - | Evet | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | €124.33 | |
C | KN-COB-DP2 | 1-23 / 32 " | Yok hayır | 3 15 / 16 " | 120 VAC, (2) AA Piller | 5" | 6 | €378.75 | |
D | 21007426 | 1.5 " | Evet | 5.25 " | 120 VAC, NiMH | 5.25 " | 1 | €198.82 | |
E | KN-COB-B-LP | 1.5 " | Yok hayır | 5" | (3) AA | 3" | 1 | €59.99 | |
F | KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | Yok hayır | 2.75 " | (3) AA | 4.75 " | 1 | €73.15 | |
G | KN-COPP-B-LS | 1.5 " | Evet | 5" | (3) AA | 3" | 1 | €80.04 | |
H | KN-COB-LP2 | 1.5 " | Yok hayır | 2.75 " | (2) AA | 4.5 " | 6 | €295.82 | |
I | C3010 | 1.5 " | Yok hayır | 2.75 " | Mühürlü Lityum İyon | 4.5 " | 1 | €98.21 | |
H | 9C05-LP2 | 1.5 " | Yok hayır | 2.75 " | (2) AA | 4.5 " | 1 | €60.55 | |
J | C3010-D | 1.5 " | Evet | 2.75 " | Mühürlü Lityum İyon | 4.5 " | 1 | €132.88 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | Evet | 6 | 9V | 3.75 " | 6 | €524.55 | |
L | KN-COB-DP2 | 1.75 " | Yok hayır | 3.875 " | 120VAC, 9V | 5" | 1 | €66.35 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | Evet | 6" | 120VAC, 9V | 3.75 " | 1 | €119.14 |
Karbon Monoksit Alarmı
Kidde karbon monoksit alarmları koku, renk ve tatsız karbon monoksit (CO) gazının varlığını tespit etmek için tasarlanmıştır. Bu kaliteli Kidde alarmları, CO seviyelerini tespit etmek için elektrokimyasal algılama teknolojisini kullanır. Elektrotlar, karbon monoksit varlığı nedeniyle elektrik akımındaki değişikliği algılar ve ardından 85 dB sesli alarmı tetikler. Görsel uyarı için kırmızı bir LED içerirler ve 40 ila 100 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda kolayca çalışabilirler. Bu pille çalışan, kablolu veya takılı karbon monoksit alarmları farklı yükseklik, derinlik ve genişlik seçeneklerinde mevcuttur. Seçilmiş modeller ayrıca bir dijital okuma ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yansıtıcı Bant ve Çıkartmalar
- Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
- Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
- Menfezler
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Voltaj regülasyonu
- Redüktörlü Motorlar
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Kablo yolları
- SCHNEIDER ELECTRIC Röle Soketleri
- BLUFF Dock Kurulu
- HALLOWELL Raflı ve Clearview Kapılı Mobil Depolama Dolapları
- SECURITRON Elektromanyetik Kilit Bağ Sensörü
- ABB S201 Serisi Mini Devre Kesiciler
- DIXON Sprey Vanaları
- GORLITZ Pistonlar
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli, EPDM
- WESTWARD Manyetik Tabanlar
- BRADY Plastik Zincirler