SUNCAST BMC8000 Saklama Dolabı 40 İnç Genişlik x 20-1/4 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kabine Rengi | Platin |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | mat |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Reçine |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 20.25 " |
Toplam yükseklik | 80.25 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Raf Kapasitesi | 75 lb |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.71 |
Gemi genişliği (cm) | 106.17 |
HS kodu | 9403708031 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00