SUPER-STRUT A100-3/8AL Yaylı Somun, 3/8 İnç Ebat, Alüminyum
Madde: CF4XRJ
Modeli: A100-3/8AL
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı Somun |
Bitiş | Altın Galvaniz |
İç Boyutlar | 8.5 x 7.25 x 3.75 |
Malzeme | Çelik |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | + | Malzeme | beden | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100-M8SS6C-SP | - | Yaylı Somun | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-M8EG | - | Yaylı Somun | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-7 / 8 | Elektro-Galvaniz | Yaylı Somun | Çelik | - | 7/8 - 9 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-5 / 8SS | - | Yaylı Somun | Paslanmaz çelik | 5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-5/16-SS | - | Yaylı Somun | Paslanmaz çelik | - | 5 / 16-18 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-3 / 4 | Elektro-Galvaniz | Yaylı Somun | Çelik | - | 3/4 - 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A100-1/4AL | - | Yaylı Somun | alüminyum | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00