Ntn 6302llbc3/l627 | Radyal Bilyalı Preslenmiş Çelik 13mm W | 5u565 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 6302LLBC3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W | AE6MPP 5U565

NTN 6302LLBC3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MPP Modeli: 6302LLBC3/L627Çapraz Referans: 5U565
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
€31.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
Rulman Tipimühürlü
Delik Dia.15mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi2,570 lb
YağlamaSRI # 2 Gres
Dış Çap.42mm
Conta MalzemesiÇelik Plakaya Kalıplanmış Sentetik Kauçuk
Statik Yük Kapasitesi1,220 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Delik ToleransıDia dışında. Hata payıConta MalzemesiKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilÜcret
NTN 6004FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,100 lb230 Derece ila 250 Derece F€109.33
NTN 6005FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,300 lb230 Derece ila 250 Derece F€105.62
NTN 6006FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,900 lb230 Derece ila 250 Derece F€129.53
NTN 6201FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik700 lb230 Derece ila 250 Derece F€68.33
NTN 6304FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,800 lb230 Derece ila 250 Derece F€98.48
NTN 6305FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik2,700 lb230 Derece ila 250 Derece F€122.33
NTN 6202FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik850 lb230 Derece ila 250 Derece F€70.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 6302LLBC3/L627 Radyal Bilyalı Rulman Preslenmiş Çelik 13mm W
€31.13 / Adet