SUPER-STRUT A1200-20EG Çerçeve Kanalı, Tekli, 12 Kalibre
Madde: CF4ZBY
Modeli: A1200-20EG
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
derinlik | 1-5 / 8 " |
Bitiş | Gümüş Galvaniz |
ölçü | 12 |
İç Boyutlar | 240 x 1.63 x 1.63 |
uzunluk | 20 ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200KO-20GR | 1-5 / 8 " | üretan tozu | 12 | 20 ft. | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200S-10SS | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Paslanmaz çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1400S-10HDG | 1-5 / 8 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 14 | 10 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1400KO-10GR | 1-5 / 8 " | Yeşil Üretan Tozu | 14 | 10 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1400HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 14 | 10 " | Paslanmaz çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1204-20RW | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
B1200-20B | 13 / 16 " | - | 12 | 20 ft. | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00