SUPER-STRUT A1400HS-10SS Çerçeve Kanalı, Tek, 14 Kalibre
Madde: CF4ZGN
Modeli: A1400HS-10SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
derinlik | 1-5 / 8 " |
ölçü | 14 |
İç Boyutlar | 120 x 1.63 x 1.63 |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yuva Boyutu | 9 / 16 " |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200KO-20GR | 1-5 / 8 " | üretan tozu | 12 | 20 ft. | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200-20EG | 1-5 / 8 " | Gümüş Galvaniz | 12 | 20 ft. | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200S-10SS | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Paslanmaz çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1400S-10HDG | 1-5 / 8 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 14 | 10 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1400KO-10GR | 1-5 / 8 " | Yeşil Üretan Tozu | 14 | 10 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1204-20RW | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
B1200-20B | 13 / 16 " | - | 12 | 20 ft. | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00