SUPER-STRUT S236 Destek Braketi, 20.5 İnç Uzunluk
Madde: CF6BHQ
Model: S236
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Destek Braketi |
açı | 90 Derecesi |
uzunluk | 20-1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW205R-EG | Elektro-Galvaniz | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | Çelik | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AW205L-EG | Elektro-Galvaniz | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | Çelik | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AW204-GR | Sıcak Daldırma Galvaniz | 2" | 1-7 / 8 " | Çelik | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AW204-EG | Elektro-Galvaniz | 2" | 1-7 / 8 " | Çelik | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S247SS6 | - | 5-7 / 8 " | 4-3 / 4 " | Paslanmaz çelik | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S217SS | - | 6" | 12-1 / 2 " | Paslanmaz çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00