SUREBONDER 711R10 Sıcak Tutkal Çubuğu Tan PK450
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Tutkal Çubuğu |
Uygulama Zamanı | 10 sn. |
Renk | bronzlaşmak |
Çap | 7 / 16 " |
Tam Kürlenme | 24 saat. |
uzunluk | 10 " |
Kesme Dayanımı | Belirtilmemiş |
Malzameler | Oluklu Mukavva, Kağıt Karton, Ahşap, Karton Sızdırmazlık İçin Harika Gözenekli Malzemeler |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 140 Derece F |
Gerilme direnci | Belirtilmemiş |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 26.92 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uygulama Zamanı | Renk | Çap | uzunluk | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60 sn. | Temizle | 7 / 16 " | 4" | -20 Derece ila 140 Derece F | €2.19 | ||
711R15-5P | 10 sn. | Tan / Amber | 7 / 16 " | 15 " | -20 Derece ila 130 Derece F | €48.22 | ||
711R15-25P | 10 sn. | Tan / Amber | 7 / 16 " | 15 " | -20 Derece ila 130 Derece F | €222.57 | ||
725R10-1P | 60 sn. | Temizle | 7 / 16 " | 10 " | -20 Derece ila 140 Derece F | €9.77 | ||
725R10-5P | 60 sn. | Temizle | 7 / 16 " | 10 " | -20 Derece ila 140 Derece F | €45.35 | ||
725R10-25P | 60 sn. | Temizle | 7 / 16 " | 10 " | -20 Derece ila 140 Derece F | €200.94 | ||
S601-5P | 5 sn. | Tan / Amber | 5 / 8 " | 10 " | -20 Derece ila 150 Derece F | €69.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00