Surebonder 925r10-1-hp | Sıcakta Eriyen Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 İnç Pk18 | 35zd87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUREBONDER 925R10-1-HP Hot Melt Stick Şeffaf 7/16 inç PK18 | AH6FVZ 35ZD87

SUREBONDER 925R10-1-HP Sıcak Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 inç PK18

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FVZ Modeli: 925R10-1-HPÇapraz Referans: 35ZD87
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
€29.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak Tutkal Çubuğu
Uygulama Zamanı1 Min.
RenkTemizle
Çap7 / 16 "
Tam Kürlenme24 saat.
uzunluk10 "
Kesme DayanımıBelirtilmemiş
MalzamelerMetal, Plastik, Beton, Kauçuk, Seramik, Folyo, Ahşap, Naylon, Cam
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 120 Derece F
Gerilme direnciBelirtilmemiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)11.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soyulma Mukavemeti: Belirtilmemiş
  • Özellikleri: Yüksek Mukavemet, Genel Amaçlı, Esnek, Soğuk Direnç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygulama ZamanıRenkÇapuzunlukSıcaklık. menzilÜcret
SUREBONDER DT-6 Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 4 İnç PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sn.Temizle7 / 16 "4"-20 Derece ila 140 Derece F€2.19
SUREBONDER 711R15-5P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 7/16 x 15 İnç PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sn.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 Derece ila 130 Derece F€48.22
SUREBONDER 711R15-25P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 7/16 x 15 inç PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sn.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 Derece ila 130 Derece F€222.57
SUREBONDER 725R10-1P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 10 İnç PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€9.77
SUREBONDER 725R10-5P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 10 İnç PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€45.35
SUREBONDER 725R10-25P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk 7/16 x 10 İnç PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€200.94
SUREBONDER Q601-5P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 5/8 x 10 İnç PK53 | AF7GJX 20YV52 S601-5P5 sn.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 Derece ila 150 Derece F€69.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUREBONDER 925R10-1-HP Sıcak Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 inç PK18
€29.03 / Adet