TAKE-A-LABEL TAL-250 Paslanmaz Elektrikli Etiket Dispenseri, 2.5 İnç x 25 İnç Maks. Etiket Boyutu, 230V, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Etiket Dağıtıcı |
Çekirdek boyutu | 1 "/ 3" |
boyutlar | 12 "x 12" x 20 " |
Maks. Etiket boyutu | 2.5 "25 x" |
dak. Astar Genişliği | 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | etiket al--tal-250-stainless.pdf |
Rulo Çapı | 12 " |
Gerilim | 230V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | boyutlar | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TAL-250 | 12 "x 13" x 20 " | 110V AC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TAL-250 wP/E | 12 "x 13" x 20 " | 110V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00