TANIS BRUSHES STH700096 Şerit Fırça Tutucu Ebat 1 İnç 96 İnç Uzunluk - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça Tutacağı |
destek | Paslanmaz çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 5/16 |
Destek Genişliği (In.) | 5/16 |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 1 |
Uzunluk | 96 " |
Tip | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
STH400012 | 7/32 | 3/16 | 12 " | Çelik | €315.35 | |
STH400024 | 7/32 | 3/16 | 24 " | Çelik | €385.65 | |
STH400048 | 7/32 | 3/16 | 48 " | Çelik | €491.02 | |
STH400060 | 7/32 | 3/16 | 60 " | Çelik | €550.59 | |
STH400084 | 7/32 | 3/16 | 84 " | Çelik | €714.91 | TEKLİF TALEBİ
|
STH400096 | 7/32 | 3/16 | 96 " | Çelik | €765.21 | TEKLİF TALEBİ
|
STH700012 | 5/16 | 5/16 | 12 " | Çelik | €288.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00