TAPCO 054-00015 İşaret Direği 8 Ayak Uzunluğu 1-7/8 İnç D Galvanizli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 1.875 " |
Bitiş | Sıcak Daldırma |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Yazı Stili | U Kanalı |
Ağırlık / Ft. | 2 |
genişlik | 3 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7216100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00