TAPCO 054-00017 İşaret Direği 7 Ayak Uzunluğu 2-1/4 İnç Genişlik 7/8 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 7 / 8 " |
Bitiş | Sıcak Daldırma |
uzunluk | 7ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Yazı Stili | U Kanalı |
Ağırlık / Ft. | 1.12 |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7216100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00