TAPCO 054-00023 İşaret Direği 10 Ayak Uzunluğu 1-7/8 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 1.875 " |
Bitiş | Sıcak Daldırma |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Yazı Stili | U Kanalı |
Ağırlık / Ft. | 2 |
genişlik | 3 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 303.53 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 7216100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00