Taylor 5566 | İç Mekan Dijital Higrometre -58 ila 158 F | 3lyg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 5566 İç Mekan Dijital Higrometre -58 - 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 İç Mekan Dijital Higrometre -58 - 158 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2AJR Model: 5566Çapraz Ref: 3LYG4
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
€57.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital higrometre
Pil Tipi(2) AAA
Kutu Malzemesipolisitren
derinlik5 / 8 "
Rakam Boyutu1 / 2 "
Ekran TipLCD
Yükseklik2.5 "
Nem Doğruluğu+/- 5%
MontajDuvar veya Masa
Bağıl Nem Aralığı20% etmek 95
Ölçek RengiSiyah
Sıcaklık Doğruluk+/- 2 Derece
Sıcaklık. menzil-58 Derece 158 Derece
genişlik5.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiderinlikYükseklikMontajBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
TAYLOR 1732 Dijital Higrometre, İç Mekan, 14 ila 122 Deg. F | CD2YTJ 48TA32 1732Plastik57 / 64 "3 1 / 16 "Büro20% etmek 90-10 Derece 50 Derece2 25 / 64 "€17.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 5566 İç Mekan Dijital Higrometre -58 - 158 F
€57.84 / Adet