Taylor 1732 | Dijital Higrometre, İç Mekan, 14 ila 122 Derece. F | 48ta32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 1732 Dijital Higrometre, İç Mekan, 14 ila 122 Deg. F | CD2YTJ 48TA32

TAYLOR 1732 Dijital Higrometre, İç Mekan, 14 ila 122 Derece. F

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2YTJ Model: 1732Çapraz Referans: 48TA32

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€17.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital higrometre
Pil Tipi(2) AAA
Kutu MalzemesiPlastik
Derece Bölümleri0.1 Dereceleri
derinlik57 / 64 "
Rakam Boyutu0-11 / 32 "
Ekran Boyutları1-45/64"x 2-1/16"
Ekran TipLCD
Yükseklik3 1 / 16 "
MontajBüro
Bağıl Nem Aralığı20% etmek 90
Ölçek RengiSiyah
Sıcaklık Doğruluk+/- 2 Derece
Sıcaklık. menzil-10 Derece 50 Derece
genişlik2 25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiderinlikYükseklikMontajBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
TAYLOR 5566 İç Mekan Dijital Higrometre -58 - 158 F | AD2AJR 3LYG4 5566polisitren5 / 8 "2.5 "Duvar veya Masa20% etmek 95-58 Derece 158 Derece5.38 "€57.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 1732 Dijital Higrometre, İç Mekan, 14 ila 122 Derece. F
€17.92 / Adet