Taylor 48325072 | Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | 3nzp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 48325072 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTU 3NZP2

TAYLOR 48325072 Mekanik Banyo Terazisi Çelik Platform 300 Lb Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FTU Model: 48325072Çapraz Referans: 3NZP2
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
€28.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Baskülü
Kapasite300 lb
Dijital / MekanikMekanik
Mezuniyetler2 lb
Toplam yükseklik2"
Uzunluk10.75 "
toplam Genişlik11.5 "
Platform MalzemesiÇelik
Tartım Yüzey Derinliği2"
Tartım Yüzey Genişliği11.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)27.69
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8423100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç ünitesiKapasiteDijital / MekanikTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiMezuniyetlerToplam yükseklikUzunlukÜcret
TAYLOR 20044014 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanik2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€18.65
TAYLOR 74074102 Digitl Banyo Baskülü Paslanmaz Çelik Platform 400 Lb. Kapasite | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3V Li-Ion Bataryalar180 kg / 400 lb.Dijital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€59.36
TAYLOR 75064192 Dijital Bth Ölçekli Temperli Cam Platform 400lb Kapak | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-Ion Bataryalar180 kg / 400 lb.Dijital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€63.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 48325072 Mekanik Banyo Terazisi Çelik Platform 300 Lb Kapak
€28.82 / Adet